Kūginis plėstuvas 1:10 5X15 mm

Prekės Nr.: 161000 5X15
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Mažas × didelis ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Kūgio santykis: 1:10
  • Vidinis aušinimas: ne
  • Naudojama, kai gręžimo tipas: kai kiaurymė atvira

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

mažas ⌀ D3 5 mm
didelis ⌀ D2 15 mm
Danga be dangos
Ašmenys HSS
Norma Gamykliniai standartai
Kūgio santykis 1:10
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas kai kiaurymė atvira
Pjovimo briaunos ilgis Lc 100 mm
Bendras ilgis L 140 mm
Koto keturbriaunis □ 10 mm
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Phillips antgalis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 161000 5X15
EAN / GTIN 4045197088819
Gamintojo numeris 161000 5X15

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Alyva
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Rankinis plėstuvas su tiesiais grioveliais ir kūgiškai platėjančiomis pjovimo briaunomis (1 mm ant 10 mm ilgio).

Paskirtis:

Nepertraukiamam kūginių ir paruošiamųjų pakopinių kiaurymių plėtimui. Netinka cilindrinėms kiaurymėms.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį