{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
mažas ⌀ D3 | 15 mm | |
didelis ⌀ D2 | 35 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Kūgio santykis | 1:10 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 200 mm | |
Bendras ilgis L | 250 mm | |
Koto keturbriaunis □ | 22,4 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 161000 15X35 | |
EAN / GTIN | 4045197088833 | |
Gamintojo numeris | 161000 15X35 |