{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Vidinis aušinimas | ne | |
kiaurymės ⌀ | 5 mm | |
Programuotas matmuo e | 12 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 53 mm | |
Bendras ilgis L | 115 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
tinkamas peilio dydis | 5 | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,08 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |
Produkto numeris | 156770 5 | |
EAN / GTIN | 4067263964735 | |
Gamintojo numeris | 156770 5 |