Universalus užvartų nuėmimo įrankio korpusas 3,5 mm

Prekės Nr.: 156770 3,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
128 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kiaurymės ⌀ d (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
kiaurymės ⌀ 3,5 mm
Programuotas matmuo e 10 mm
Iškyšos ilgis L1 29 mm
Bendras ilgis L 85 mm
Koto ⌀ Ds 8 mm
tinkamas peilio dydis 3
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 0,05 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 156770 3,5
EAN / GTIN 4067263964704
Gamintojo numeris 156770 3,5

Aprašymas

Modelis:

Priekiniam ir galiniam kiaurymių užvartų nuėmimui vienos operacijos metu. Lengvas valdymas visose staklėse ir greitas užvartų nuėmiklio keitimas. Užvartų nuėmimo įrankiai susideda iš bazinio korpuso, užvartų nuėmimo peilio ir tvirtinimo varžto.

Paskirtis:

Tinka stalui-stovui arba vertikalaus gręžimo staklėms, standartinėms frezavimo staklėms ir CNC apdirbimo centrams. Atkreipkite dėmesį į stabilias užspaudimo parinktis. Netinka rankinėms mašinoms.

Pastaba:

Peilis neįeina į komplekto sudėtį. Prašome užsisakyti atitinkamą peilį Nr. 156775 atskirai. Tvirtinimo varžtas yra komplekte. Atsarginį tvirtinimo varžtą rasite Nr. 156780.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį