{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gilinimo ⌀ | 26 mm | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 375 | |
Kotas | Morzės kūgis | |
kai varžto dydis | M16 | |
Kiaurymės ⌀ a | 8 mm | |
Bendras ilgis L | 180 mm | |
Morzės kūgis MK | 3 | |
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,2 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Gilintuvas |
Produkto numeris | 156520 26 | |
EAN / GTIN | 4045197088055 | |
Gamintojo numeris | 156520 26 |