{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gilinimo ⌀ | 15 mm | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 375 | |
Kotas | Morzės kūgis | |
kai varžto dydis | M8 | |
Kiaurymės ⌀ a | 4 mm | |
Bendras ilgis L | 132 mm | |
Morzės kūgis MK | 2 | |
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,12 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Gilintuvas |
Produkto numeris | 156520 15 | |
EAN / GTIN | 4045197088017 | |
Gamintojo numeris | 156520 15 |