6 vnt. gilintuvų rinkinys dėžutėje DF

Prekės Nr.: 156420 DF
reikia užklausti
Yra sandėlyje
162 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: DIN 373
  • Kotas: Cilindrinis kotas su h9
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Tipas DF
    Ašmenys HSS
    Pjovimo briaunų skaičius Z 3
    Norma DIN 373
    Kotas Cilindrinis kotas su h9
    Vidinis aušinimas ne
    Danga be dangos
    Smailas kampas 180 laipsniai
    Produkto rūšis Gilintuvas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 156420 DF
    EAN / GTIN 4045197087973
    Gamintojo numeris 156420 DF

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    33
    Plienas <500 N/mm²
    P
    28
    Plienas <750 N/mm²
    P
    27
    Plienas <900 N/mm²
    P
    27
    drėgnas, maks.
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Populiariausių gilintuvų rinkinys varžtams M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10.
    Gilintuvas 156020 DF = kiaurymės tikslumo klasė tiksli

    Turinys:

    Gilintuvas (⌀ × kakliuko ⌀): po 1 vnt. dyd. 6,5×3,2; 8×4,3; 10×5,3; 11×6,4; 15×8,4; 18×10,5