Gilintuvas su kakliuku kiaurosioms kiaurymėms 15X8,4 mm

Prekės Nr.: 156020 15X8,4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
388 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gilintuvo ⌀ D1 × kūgio ⌀ D2 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 3
  • Norma: DIN 373
  • Kotas: Cilindrinis kotas su h9

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Gilintuvo ⌀ 15 mm
    Danga be dangos
    Kakliuko⌀ 8,4 mm
    Ašmenys HSS
    Pjovimo briaunų skaičius Z 3
    Norma DIN 373
    Kotas Cilindrinis kotas su h9
    kai varžto dydis M8
    kai kiaurymės tikslumo klasė f
    Bendras ilgis L 100 mm
    Koto ⌀ Ds 12,5 mm
    Pastūma f plienui < 500 N/mm2 0,12 mm/aps.
    Vidinis aušinimas ne
    Pirminio gręžimo ⌀ 8,4 mm
    Pakopos aukštis L1 1. Pakopa su nuožula 22 mm
    Smailas kampas 180 laipsniai
    Produkto rūšis Gilintuvas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 156020 15X8,4
    EAN / GTIN 4045197087751
    Gamintojo numeris 156020 15X8,4

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    33
    Plienas <500 N/mm²
    P
    28
    Plienas <750 N/mm²
    P
    27
    drėgnas, maks.
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Spiralinis gilintuvas. Kakliuko ⌀ pritaikytas pagal konkretų dydį. f − kiaurymės tikslumo klasė labai tiksli pagal DIN ISO 273. m − kiaurymės tikslumo klasė vidutinė pagal DIN ISO 273.

    Paskirtis:

    Varžtų įleidimui pagal DIN 912, 6912, 7984 ir varžtams su cilindrine galvute pagal ISO 1207 (DIN 84).

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį