{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Išorinis ⌀ | 6,3 mm | |
Danga | TiAlN | |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Norma | DIN 334 | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 1,6 mm | |
Bendras ilgis L | 45 mm | |
Koto ⌀ Ds | 5 mm | |
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,09 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |
Produkto numeris | 150845 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197364739 | |
Gamintojo numeris | 150845 6,3 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kūginis gilintuvas, forma C 60°, TiAlN, Išorinis ⌀ Dc: 6,3mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
189 vnt. yra sandėlyje
23,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
122 vnt. yra sandėlyje
23,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
468 vnt. yra sandėlyje
30,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje
50,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
148 vnt. yra sandėlyje
30,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
261 vnt. yra sandėlyje
14,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | žalia | žalia | žalia | žalia | žalia | žalia |
Bendras ilgis L | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 104 mm | 45 mm | 45 mm |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 60 laipsniai | 90 laipsniai | 90 laipsniai | 90 laipsniai | 60 laipsniai | 90 laipsniai |
Koto ⌀ Ds | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 1,6 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,6 mm | 1,5 mm |
Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |