Kūginis gilintuvas, forma C 60° 25 mm

Prekės Nr.: 150845 25
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
192 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Išorinis ⌀ Dc (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Kūginio gilintuvo viršūnės kampas: 60
  • Ašmenys: HSS
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 3
  • Norma: DIN 334
  • Kotas: Cilindrinis kotas su h9

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išorinis ⌀ 25 mm
Danga TiAlN
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Norma DIN 334
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo 6,3 mm
Bendras ilgis L 71 mm
Koto ⌀ Ds 10 mm
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 0,2 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 150845 25
EAN / GTIN 4045197711403
Gamintojo numeris 150845 25

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
90
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
43
Al >10 % Si
N
25
Plienas <500 N/mm²
P
38
Plienas <750 N/mm²
P
35
Plienas <900 N/mm²
P
35
INOX <900 N/mm²
M
9
Uni
 
šlapias, min.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Gilintuvo grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio. Kūgio formos gilinimo dalis yra pagal išorinį skersmenį specialiai užgaląsta, todėl lengvai pjauna. Gaunamas toks pat lengvas ir lygus pjūvis, lyg nuimant užvartas arba įgilinant.

Paskirtis:

Įgilinimui ir užvartų nuėmimui. Puikiai tinka srieginių kiaurymių gilinimui įrankių ir įrenginių gamyboje.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį