{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Išorinis ⌀ | 8 mm | |
Danga | TiN | |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Norma | DIN 334 | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 2 mm | |
Bendras ilgis L | 50 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,09 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |
Produkto numeris | 150840 8 | |
EAN / GTIN | 4045197087270 | |
Gamintojo numeris | 150840 8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kūginis gilintuvas, forma C 60° 8 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
46 vnt. yra sandėlyje
20,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
628 vnt. yra sandėlyje
16,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | TiN | TiN |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 60 laipsniai | 90 laipsniai |
Norma | DIN 334 | DIN 335 C |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 2 mm | 2 mm |
Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |