Kūginis gilintuvas, forma C 60°, TiN, Išorinis ⌀ Dc: 6,3mm

Prekės Nr.: 150840 6,3
Individual prices for business customers after login.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
99 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Išorinis ⌀ Dc (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Kūginio gilintuvo viršūnės kampas: 60
  • Ašmenys: HSS
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 3
  • Norma: DIN 334
  • Kotas: Cilindrinis kotas su h9

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išorinis ⌀ 6,3 mm
Danga TiN
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Norma DIN 334
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo 1,6 mm
Bendras ilgis L 45 mm
Koto ⌀ Ds 5 mm
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 0,09 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 150840 6,3
EAN / GTIN 4045197087263
Gamintojo numeris 150840 6,3

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
85
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
40
Al >10 % Si
N
25
Plienas <500 N/mm²
P
34
Plienas <750 N/mm²
P
32
Plienas <900 N/mm²
P
32
INOX <900 N/mm²
M
9
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Udførelse:

Helslebne spånrum. Forsænkningskonus samt periferi er bagslebne og skærer sig fri.
Derved opnås samme lette og vibrationsfrie snit som ved afgratning eller forsænkning.

Anvendelse:

Til vibrationsfri sænkning og afgratning.
Særlig velegnet til forsænkning af gevindkernehuller og forsænkninger ved værktøjs- og maskinfremstilling.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį