{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Išorinis ⌀ | 31 mm | |
Danga | AlTiCN | |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
gilintuvo pjovimo briaunų skirstymas | nevienodas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 4,2 mm | |
Bendras ilgis L | 71 mm | |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
Įleidžiamiems varžtams DIN 7991 | M16 | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,24 mm/aps. | |
Koto tolerancija | h9 | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |
Produkto numeris | 150389 31 | |
EAN / GTIN | 4062406073350 | |
Gamintojo numeris | 150389 31 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Precizinis kūginis gilintuvas su kintamu žingsniu 90°, AlTiCN, Išorinis ⌀ Dc: 31mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
46 vnt. yra sandėlyje
112,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
70 vnt. yra sandėlyje
124,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | AlTiCN | TiCN |
Įleidžiamiems varžtams DIN 7991 | M16 | M16 |
Vidinis aušinimas | ne | ne |
Koto tolerancija | h9 | h9 |
Ašmenys | HSS E | HSS E |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 4,2 mm | 4,2 mm |
Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |