{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Išorinis ⌀ | 10,4 mm | |
Danga | AlTiCN | |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
gilintuvo pjovimo briaunų skirstymas | nevienodas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 2,5 mm | |
Bendras ilgis L | 50 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Įleidžiamiems varžtams DIN 7991 | M5 | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,1 mm/aps. | |
Koto tolerancija | h9 | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Pirminio gręžimo ⌀ | 2,5 mm | |
Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |
Produkto numeris | 150389 10,4 | |
EAN / GTIN | 4062406073275 | |
Gamintojo numeris | 150389 10,4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Precizinis kūginis gilintuvas su kintamu žingsniu 90°, AlTiCN, Išorinis ⌀ Dc: 10,4mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
62 vnt. yra sandėlyje
35,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
730 vnt. yra sandėlyje
20,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
108 vnt. yra sandėlyje
35,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Išorinis ⌀ | 10,4 mm | 10,4 mm | 10,4 mm |
Įleidžiamiems varžtams DIN 7991 | M5 | M5 | M5 |
Norma | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 |
Koto tolerancija | h9 | h9 | h9 |
Ašmenys | HSS E | HSS | HSS E |
Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |