Kūginių gilintuvų rinkinys Nr. 150379 dėžutėje 90° 6

Prekės Nr.: 150385 6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje
  • Kūginio gilintuvo viršūnės kampas: 90
  • Ašmenys: HSS E
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 3
  • Norma: DIN 335 C
  • Kotas: Cilindrinis kotas su h9

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gilintuvų kiekis 6
Danga TiCN
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas 90 laipsniai
Ašmenys HSS E
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Norma DIN 335 C
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Spalvinis žymėjimas mėlyna
Produkto rūšis Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 150385 6
EAN / GTIN 4045197445810

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
38
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
30
Plienas <500 N/mm²
P
34
Plienas <750 N/mm²
P
32
Plienas <900 N/mm²
P
32
Plienas <1100 N/mm²
P
10
Plienas <1400 N/mm²
P
5
INOX <900 N/mm²
M
9
INOX >900 N/mm²
M
9
Ti >850 N/mm²
S
8
Ketus (G)
K
14
CuZn
N
80
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Kūginių gilintuvų rinkiniai dėžutėse. Labai praktiška dirbtuvėse.
Visi gilintuvai su 3 pjovimo briaunomis, kurios specialiai užgaląstos.
Grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio.
Precizinis kūginis gilintuvas, pagamintas su siauresnėmis pjovimo tolerancijos ribomis negu reikalaujama pagal DIN335-C.

Turinys:

po 1 precizinį kūginį gilintuvą: Dyd. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys