{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Išorinis ⌀ | 11,5 mm | |
Danga | TiCN | |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 2,8 mm | |
Bendras ilgis L | 56 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
Įleidžiamiems varžtams ISO 2009, 2010,7046, 7047 | M6 | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,12 mm/aps. | |
Koto tolerancija | h9 | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Pirminio gręžimo ⌀ | 2,8 mm | |
Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |
Produkto numeris | 150379 11,5 | |
EAN / GTIN | 4045197444776 | |
Gamintojo numeris | 150379 11,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Precizinis kūginis gilintuvas 90°, TiCN, Išorinis ⌀ Dc: 11,5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
154 vnt. yra sandėlyje
38,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
396 vnt. yra sandėlyje
21,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje
39,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | TiCN | TiN | AlTiCN |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | žalia | mėlyna |
Norma | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Ašmenys | HSS E | HSS | HSS E |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |