{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Išorinis ⌀ | 20,5 mm | |
Danga | TiAlN | |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
gilintuvo pjovimo briaunų skirstymas | nevienodas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Kotas | Trijų užspaudimo plokštumų kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 3,5 mm | |
Bendras ilgis L | 63 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Įleidžiamiems varžtams DIN 7991 | M10 | |
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,22 mm/aps. | |
Koto tolerancija | h9 | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |
Produkto numeris | 150132 20,5 | |
EAN / GTIN | 4045197700780 | |
Gamintojo numeris | 150132 20,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Precizinis kūginis gilintuvas su 3 tvirtinimo plokštumomis 90° 20,5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
489 vnt. yra sandėlyje
60,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
621 vnt. yra sandėlyje
57,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
380 vnt. yra sandėlyje
34,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Išorinis ⌀ | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
Spalvinis žymėjimas | žalia | žalia | žalia |
Bendras ilgis L | 63 | 63 | 63 |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne |
Koto ⌀ Ds | 10 | 10 | 10 |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,22 | 0,22 | 0,16 |