{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Išorinis ⌀ | 16,5 mm | |
Danga | TiAlN | |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
gilintuvo pjovimo briaunų skirstymas | nevienodas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Kotas | Trijų užspaudimo plokštumų kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 3,2 mm | |
Bendras ilgis L | 60 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Įleidžiamiems varžtams DIN 7991 | M8 | |
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,18 mm/aps. | |
Koto tolerancija | h9 | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |
Produkto numeris | 150132 16,5 | |
EAN / GTIN | 4045197700773 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Precizinis kūginis gilintuvas su 3 tvirtinimo plokštumomis 90° 16,5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
578 vnt. yra sandėlyje
49,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
339 vnt. yra sandėlyje
24,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Išorinis ⌀ | 16,5 | 16,5 |
Spalvinis žymėjimas | žalia | žalia |
Įleidžiamiems varžtams DIN 7991 | M8 | M8 |
Vidinis aušinimas | ne | ne |
Norma | DIN 335 C | DIN 335 C |
Koto tolerancija | h9 | h9 |
Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |