Kūginis gilintuvas VHM 100° 12,4 mm

Prekės Nr.: 150025 12,4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Išorinis ⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Kūginio gilintuvo viršūnės kampas: 100
  • Ašmenys: VHM
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 5
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Kotas: Cilindrinis kotas su h9

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išorinis ⌀ 12,4 mm
Danga be dangos
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas 100 laipsniai
Ašmenys VHM
Pjovimo briaunų skaičius Z 5
Norma Gamykliniai standartai
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo 4 mm
Bendras ilgis L 55 mm
Koto ⌀ Ds 8 mm
Pastūma f Inconel® 0,05 mm/aps.
Koto tolerancija h9
Spalvinis žymėjimas rožinis
Produkto rūšis Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 150025 12,4
EAN / GTIN 4045197543042
Gamintojo numeris 150025 12,4

Informacinė pritaikymo lentelė

Ti >850 N/mm²
S
6
Inkonelis
S
5
GFK
N
5
CFK
N
5
šlapias, min.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Lengvas ir sklandus gilinimas ir užvartų nuėmimas.
Tvirtas su VHM galvute, atitinka aukščiausius reikalavimus. Skirtas sunkiai apdirbamoms medžiagoms.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį