{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Išorinis ⌀ | 20,5 mm | |
Danga | be dangos | |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 100 laipsniai | |
Ašmenys | VHM | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 5 | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 5 mm | |
Bendras ilgis L | 61 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Pastūma f Inconel® | 0,08 mm/aps. | |
Koto tolerancija | h9 | |
Spalvinis žymėjimas | rožinis | |
Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |
Produkto numeris | 150025 20,5 | |
EAN / GTIN | 4045197543066 | |
Gamintojo numeris | 150025 20,5 |