Sriegpjovė G3/8

Prekės Nr.: 142050 G3/8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
103 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

G Vnt. kaina su PVM
  • Sriegio tipas: G
  • Profilio kampas: 55
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: EN 24231

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis G3/8
Sriegio tipas G
Profilio kampas 55 laipsniai
Ašmenys HSS
Norma EN 24231
Vijų skaičius colyje 19
Sriegio ⌀ 16,66 mm
Išorinis ⌀ 45 mm
Aukštis 14 mm
Tolerancijos klasė A
Pjovimo kryptis dešininis
Produkto rūšis Sriegpjovė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 142050 G3/8
EAN / GTIN 4045197084606
Gamintojo numeris 142050 G3/8

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Alyva
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Uždara, forma su įpjova; su paviršinėmis įpjovomis abiejose pusėse, kad sriegimas taptų lengvesnis ir drožlės būtų kreipiamos pjovimo kryptimi. 1 3/4 žingsnio įpjova.

Paskirtis:

Cilindriniam Whitworth vamzdiniam sriegiui DIN ISO 228/1.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį