Sriegpjovė G1.1/8

Prekės Nr.: 142050 G1.1/8
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
  • Sriegio tipas: G
  • Profilio kampas: 55
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: EN 24231

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis G1.1/8
Sriegio tipas G
Profilio kampas 55 laipsniai
Ašmenys HSS
Norma EN 24231
Vijų skaičius colyje 11
Sriegio ⌀ 37,9 mm
Išorinis ⌀ 75 mm
Aukštis 20 mm
Tolerancijos klasė A
Pjovimo kryptis dešininis
Produkto rūšis Sriegpjovė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 142050 G1.1/8
EAN / GTIN 4062406223977
Gamintojo numeris 142050 G1.1/8

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Alyva
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Uždara, forma su įpjova; su paviršinėmis įpjovomis abiejose pusėse, kad sriegimas taptų lengvesnis ir drožlės būtų kreipiamos pjovimo kryptimi. 1 3/4 žingsnio įpjova.

Paskirtis:

Cilindriniam Whitworth vamzdiniam sriegiui DIN ISO 228/1.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    G Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį