{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | W1.5/8 | |
Sriegio tipas | BSW | |
Profilio kampas | 55 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Vijų skaičius colyje | 5 | |
Sriegio ⌀ | 41,28 mm | |
Išorinis ⌀ | 75 mm | |
Aukštis | 30 mm | |
Tolerancijos klasė | vidutinis | |
Pjovimo kryptis | dešininis | |
Produkto rūšis | Sriegpjovė |
Produkto numeris | 141550 W1.5/8 | |
EAN / GTIN | 4062406223922 | |
Gamintojo numeris | 141550 W1.5/8 |