Sriegpjovė W1.3/4

Prekės Nr.: 141550 W1.3/4
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

BSP Vnt. kaina su PVM
  • Sriegio tipas: BSW
  • Profilio kampas: 55
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: EN 22568

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis W1.3/4
Sriegio tipas BSW
Profilio kampas 55 laipsniai
Ašmenys HSS
Norma EN 22568
Vijų skaičius colyje 5
Sriegio ⌀ 44,45 mm
Išorinis ⌀ 90 mm
Aukštis 36 mm
Tolerancijos klasė vidutinis
Pjovimo kryptis dešininis
Produkto rūšis Sriegpjovė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 141550 W1.3/4
EAN / GTIN 4062406223915
Gamintojo numeris 141550 W1.3/4

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Alyva
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Uždara, forma su įpjova; su paviršinėmis įpjovomis abiejose pusėse, kad sriegimas taptų lengvesnis ir drožlės būtų kreipiamos pjovimo kryptimi. 1 3/4 žingsnio įpjova.

Paskirtis:

Whitworth sriegiams pagal BSW normą BS84 su vidutine tolerancija.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį