{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M18 | |
Sriegio tipas | M | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | EN 22568 | |
Tolerancijos klasė | DIN 13 6g | |
Pjovimo kryptis | dešininis | |
Žingsnis | 2,5 mm | |
Išorinis ⌀ | 45 mm | |
Aukštis | 18 mm | |
Produkto rūšis | Sriegpjovė |
Produkto numeris | 140400 M18 | |
EAN / GTIN | 4062406189372 | |
Gamintojo numeris | 140400 M18 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Sriegpjovė M18
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
61,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
75 vnt. yra sandėlyje
50,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
93 vnt. yra sandėlyje
32,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Išorinis ⌀ | 45 | 45 | 45 |
Profilio kampas | 60 | 60 | 60 |
Sriegio tipas | M | M | M |
Sriegio dydis | M18 | M18 | M18 |
Pjovimo kryptis | dešininis | dešininis | dešininis |
Ašmenys | HSS E | HSS | HSS |
Produkto rūšis | Sriegpjovė | Sriegpjovė | Sriegpjovė |