GARANT Master TM kotinė sriegio freza su gylio ribotuvu 2×D, AlTiN, UNC: 3/4-10

Prekės Nr.: 139733 3/4-10
Naujas produktas

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 0,01 € /vnt.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

UNC Vnt. kaina su PVM
  • Sriegio tipas: UNC; UNC-LH
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: VHM
  • Kotas: DIN 6535 HA su h6
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master TM
Sriegio dydis 3/4-10 UNC
Danga AlTiN
Sriegio tipas UNC; UNC-LH
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys VHM
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo kryptis dešininis
Sriegio žingsnis 2,54 mm
Vijų skaičius colyje 10
Nominalusis ⌀ DC 15,9 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 39,29 mm
Koto ilgis Ls 61,1 mm
Bendras ilgis L 120 mm
Koto ⌀ Ds 20 mm
Kakliuko ⌀ D1 19,75 mm
Programavimo vertė gilinimui L1 41,12 mm
Dantų skaičius Z 6
Pastūma fz apdirbant plieną < 750 N/mm2 0,13 mm
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 2×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 2×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Gilinimo pakopos kampas 90 laipsniai
Sriegio ⌀ 19,05 mm
Koto tolerancija h6
Drožlių griovelių skaičius 6
Spalvinis žymėjimas žalia
Vidiniam / išoriniam naudojimui Vidinis
Produkto rūšis Sriegimo freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 139733 3/4-10
EAN / GTIN 4067263129141
Gamintojo numeris 139733 3/4-10

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
220
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
220
Al >10 % Si
N
180
Plienas <500 N/mm²
P
140
Plienas <750 N/mm²
P
130
Plienas <900 N/mm²
P
120
Plienas <1100 N/mm²
P
90
Plienas <1400 N/mm²
P
80
Plienas <50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX <900 N/mm²
M
82
INOX >900 N/mm²
M
75
Ti >850 N/mm²
S
50
Ketus (G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

VHM sriegimo freza su kintamuoju žingsniu ir didesniu dantų skaičiumi. Dėl kintamojo dantų skaičiaus užtikrinamas žemas radialinis mušimas ir įrankių patvarumas.
Naujoviška universali forma ir patvari danga suteikia galimybę įrankius naudoti įvairioms medžiagoms.
  • Žymiai mažesnė vibracija dėl kintamo pjovimo briaunų žingsnio.
  • Daugiau pjovimo briaunų.
  • Naujausios kartos HiPIMS danga AlTiN pagrindu.
  • Pakoreguotas sriegio profilis deformacijoms išvengti.

Privalumai:

Iš koto pusės gylio ribotuvas 90° gilinimui ir sriegių frezavimui tuo pačiu metu.

Paskirtis:

UNC coliniams stambiems sriegiams ASME-B1.1.

Pastaba:

HB ir HE formas galima įsigyti už tą pačią kainą kaip ir HA
HB forma: užsakyti su Nr. 139733 + 129100 HB
HE forma: užsakyti su Nr. 139733 + 129100 HE

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį