{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master TM | |
Sriegio dydis | 1-8 UNC | |
Danga | AlTiN | |
Sriegio tipas | UNC; UNC-LH | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | VHM | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo kryptis | kairinis | |
Sriegio žingsnis | 3,175 mm | |
Vijų skaičius colyje | 8 | |
Nominalusis ⌀ DC | 19,95 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 52,26 mm | |
Koto ilgis Ls | 50,3 mm | |
Bendras ilgis L | 120 mm | |
Koto ⌀ Ds | 20 mm | |
Dantų skaičius Z | 6 | |
Pastūma fz apdirbant plieną < 750 N/mm2 | 0,15 mm | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2×D kai kiaurymė aklinoji; iki 2×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Sriegio ⌀ | 25,4 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Drožlių griovelių skaičius | 6 | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Vidiniam / išoriniam naudojimui | Vidus | |
Produkto rūšis | Sriegimo freza |
Produkto numeris | 139732 1-8 | |
EAN / GTIN | 4067263129066 | |
Gamintojo numeris | 139732 1-8 |