{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master TM | |
Sriegio dydis | G3/8 | |
Danga | AlTiN | |
Sriegio tipas | G; G-LH | |
Profilio kampas | 55 laipsniai | |
Ašmenys | VHM | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Sriegio žingsnis | 1,337 mm | |
Vijų skaičius colyje | 19 | |
Nominalusis ⌀ DC | 14,4 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 34,09 mm | |
Koto ilgis Ls | 55,8 mm | |
Bendras ilgis L | 108 mm | |
Koto ⌀ Ds | 18 mm | |
Kakliuko ⌀ D1 | 17,5 mm | |
Programavimo vertė gilinimui L1 | 35,47 mm | |
Dantų skaičius Z | 6 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2×D kai kiaurymė aklinoji; iki 2×D, kai kiaurymė atvira | |
Naudokite išoriniams sriegiams | iki 2×D kai varžto sriegis | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Gilinimo pakopos kampas | 90 laipsniai | |
Pastūma fz apdirbant plieną < 750 N/mm2 | 0,11 mm | |
Drožlių griovelių skaičius | 6 | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Vidiniam / išoriniam naudojimui | Vidus | |
Sriegio gylis | 34,09 mm | |
Produkto rūšis | Sriegimo freza |
Produkto numeris | 139716 G3/8 | |
EAN / GTIN | 4067263128960 | |
Gamintojo numeris | 139716 G3/8 |