GARANT Master TM kotinė sriegio freza, AlTiN, G: G1/8

Prekės Nr.: 139706 G1/8
Naujas produktas

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 0,01 € /vnt.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
125 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

G Vnt. kaina su PVM
  • Sriegio tipas: G; G-LH
  • Profilio kampas: 55
  • Ašmenys: VHM
  • Kotas: DIN 6535 HA su h6
  • Dantų skaičius Z: 4

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master TM
Sriegio dydis G1/8
Danga AlTiN
Sriegio tipas G; G-LH
Profilio kampas 55 laipsniai
Ašmenys VHM
Kotas DIN 6535 HA su h6
Sriegio žingsnis 0,907 mm
Vijų skaičius colyje 28
Nominalusis ⌀ DC 7,95 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 19,5 mm
Koto ilgis Ls 37,7 mm
Bendras ilgis L 68 mm
Koto ⌀ Ds 8 mm
Dantų skaičius Z 4
Vidinis aušinimas taip
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 2×D kai kiaurymė aklinoji; iki 2×D, kai kiaurymė atvira
Naudokite išoriniams sriegiams iki 2×D kai varžto sriegis
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Pastūma fz apdirbant plieną < 750 N/mm2 0,075 mm
Drožlių griovelių skaičius 4
Spalvinis žymėjimas žalia
Vidiniam / išoriniam naudojimui Vidinis ir išorinis
Sriegio gylis 19,5 mm
Produkto rūšis Sriegimo freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 139706 G1/8
EAN / GTIN 4067263128892
Gamintojo numeris 139706 G1/8

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
220
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
220
Al >10 % Si
N
180
Plienas <500 N/mm²
P
140
Plienas <750 N/mm²
P
130
Plienas <900 N/mm²
P
120
Plienas <1100 N/mm²
P
90
Plienas <1400 N/mm²
P
80
Plienas <50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX <900 N/mm²
M
82
INOX >900 N/mm²
M
75
Ti >850 N/mm²
S
50
Ketus (G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

VHM sriegimo freza su kintamuoju žingsniu ir didesniu dantų skaičiumi. Dėl kintamojo dantų skaičiaus užtikrinamas žemas radialinis mušimas ir įrankių patvarumas.
Naujoviška universali forma ir patvari danga suteikia galimybę įrankius naudoti įvairioms medžiagoms.
  • Žymiai mažesnė vibracija dėl kintamo pjovimo briaunų žingsnio.
  • Daugiau pjovimo briaunų.
  • Naujausios kartos HIPIMS danga AlTiN pagrindu.
  • Pakoreguotas sriegio profilis deformacijoms išvengti.

Paskirtis:

Cilindriniam Whitworth vamzdiniam sriegiui DIN ISO 228/1 (netinka sandarioms srieginėms jungtims). Tinka vidiniams ir išoriniams sriegiams.

Pastaba:

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.
Forma HB: užsakyti Nr. 139706 + 129100 HB .
Forma HE: užsakyti Nr. 139706 + 129100 HE .

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį