Kotinė sriegio freza 2×D 5X0,5

Prekės Nr.: 139680 5X0,5

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 0,01 € /vnt.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

MF Vnt. kaina su PVM
  • Sriegio tipas: MF; MF-LH
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: VHM
  • Sriegio norma: DIN 13
  • Kotas: DIN 6535 HA su h6

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Sriegio dydis M5×0,5
    Danga TiAlN
    Sriegio tipas MF; MF-LH
    Profilio kampas 60 laipsniai
    Ašmenys VHM
    Sriegio norma DIN 13
    Kotas DIN 6535 HA su h6
    Sriegio žingsnis 0,5 mm
    Nominalusis ⌀ DC 4 mm
    Pjovimo briaunos ilgis Lc 10,25 mm
    Koto ilgis Ls 36 mm
    Bendras ilgis L 55 mm
    Koto ⌀ Ds 6 mm
    Vidinis aušinimas ne
    Dantų skaičius Z 3
    Naudojama, kai gręžimo tipas iki 2×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 2×D, kai kiaurymė atvira
    Pastūma fz apdirbant plieną < 900 N/mm2 0,018 mm
    Drožlių griovelių skaičius 3
    Spalvinis žymėjimas žalia
    Vidiniam / išoriniam naudojimui Vidinis
    Sriegio gylis 10,25 mm
    Produkto rūšis Sriegimo freza

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 139680 5X0,5
    EAN / GTIN 4045197778222
    Gamintojo numeris 139680 5X0,5

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis, plastikai
    N
    220
    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    220
    Al >10 % Si
    N
    170
    Plienas <500 N/mm²
    P
    170
    Plienas <750 N/mm²
    P
    150
    Plienas <900 N/mm²
    P
    120
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    80
    INOX <900 N/mm²
    M
    80
    INOX >900 N/mm²
    M
    60
    Ti >850 N/mm²
    S
    60
    Ketus (G)
    K
    120
    CuZn
    N
    180
    Uni
     
    drėgnas, maks.
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Suformuotas sriegio profilis, skirtas frezuoti tikslius vidinius sriegius.

    Pastaba:

    Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.
    Forma HB: užsakyti Nr. 139680 + 129100 HB .
    Forma HE: užsakyti Nr. 139680 + 129100 HE .

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį