{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M18×1,5 | |
Danga | TiAlN | |
Sriegio tipas | MF; MF-LH | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | VHM | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Sriegio žingsnis | 1,5 mm | |
Nominalusis ⌀ DC | 13,95 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 41,2 mm | |
Koto ilgis Ls | 45 mm | |
Bendras ilgis L | 90 mm | |
Koto ⌀ Ds | 14 mm | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 2×D, kai kiaurymė atvira | |
Pastūma fz apdirbant plieną < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Drožlių griovelių skaičius | 4 | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Vidiniam / išoriniam naudojimui | Vidinis | |
Sriegio gylis | 41,2 mm | |
Produkto rūšis | Sriegimo freza |
Produkto numeris | 139680 18X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197778321 | |
Gamintojo numeris | 139680 18X1,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kotinė sriegio freza 2×D 18X1,5
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
349,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
461,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Sriegio tipas | MF ;MF-LH | MF ;MF-LH |
Sriegio dydis | M18×1,5 | M18×1,5 |
Sriegio žingsnis | 1,5 | 1,5 |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 41,2 | 36,75 |
Sriegio gylis | 41,2 | 36,75 |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2×D, kai kiaurymė aklinoji ;iki 2×D, kai kiaurymė atvira | iki 2×D kai kiaurymė aklinoji ;iki 2×D, kai kiaurymė atvira |
Produkto rūšis | Sriegimo freza | Sriegimo freza |