{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M8×0,75 | |
Danga | AlTiN | |
Sriegio tipas | MF; MF-LH | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | VHM | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Sriegio žingsnis | 0,75 mm | |
Nominalusis ⌀ DC | 5,95 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 16,13 mm | |
Koto ilgis Ls | 38,7 mm | |
Bendras ilgis L | 64 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 2×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Pastūma fz apdirbant plieną < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Drožlių griovelių skaičius | 4 | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Vidiniam / išoriniam naudojimui | Vidinis | |
Sriegio gylis | 16,13 mm | |
Serija | Master TM | |
Produkto rūšis | Sriegimo freza |
Produkto numeris | 139675 8X0,75 | |
EAN / GTIN | 4067263128632 | |
Gamintojo numeris | 139675 8X0,75 |