{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M12×1 | |
Danga | TiAlN | |
Sriegio tipas | MF; MF-LH | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | VHM | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Sriegio žingsnis | 1 mm | |
Nominalusis ⌀ DC | 9,95 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 24,5 mm | |
Koto ilgis Ls | 40 mm | |
Bendras ilgis L | 82 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Dantų skaičius Z | 6 | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2×D kai kiaurymė aklinoji; iki 2×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Pastūma fz apdirbant plieną < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Drožlių griovelių skaičius | 6 | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Vidiniam / išoriniam naudojimui | Vidinis | |
Sriegio gylis | 24,5 mm | |
Serija | Master TM | |
Produkto rūšis | Sriegimo freza |
Produkto numeris | 139665 12X1 | |
Gamintojo numeris | 139665 12X1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
GARANT Master TM kotinė sriegio freza 2×D, TiAlN, MF: 12X1 |
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
223,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Profilio kampas | 60 laipsniai | 60 laipsniai |
Sriegio dydis | M12×1 | M12×1 |
Sriegio norma | DIN 13 | DIN 13 |
Ašmenys | VHM | VHM |
Sriegio gylis | 24,5 mm | 26,5 mm |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2×D kai kiaurymė aklinoji; iki 2×D, kai kiaurymė atvira | iki 2×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 2×D, kai kiaurymė atvira |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | 10 mm |