{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M24 | |
Danga | TiAlN | |
Sriegio tipas | M; M-LH | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | VHM | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Gręžimo gylis kiaurosioms ir aklinosioms kiaurymėms | 1,5×D | |
Sriegio žingsnis | 3 mm | |
Nominalusis ⌀ DC | 16 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 36 mm | |
maksimalus darbinis gylis | 37,3 mm | |
Koto ilgis Ls | 48 mm | |
Bendras ilgis L | 90 mm | |
Koto ⌀ Ds | 16 mm | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Dantų skaičius Z | 5 | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 2×D, kai kiaurymė atvira | |
Pastūma fz apdirbant plieną < 750 N/mm2 | 0,065 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Drožlių griovelių skaičius | 5 | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Sriegio gylis | 48 mm | |
Produkto rūšis | Sriegimo freza |
Produkto numeris | 139650 M24 | |
Gamintojo numeris | 139650 M24 |