{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M12 | |
Danga | TiAlN | |
Sriegio tipas | M; M-LH | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | VHM | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Gręžimo gylis kiaurosioms ir aklinosioms kiaurymėms | 2,0×D | |
Sriegio žingsnis | 1,75 mm | |
Nominalusis ⌀ DC | 9,9 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 24 mm | |
maksimalus darbinis gylis | 25,3 mm | |
Koto ilgis Ls | 40 mm | |
Bendras ilgis L | 80 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 2×D, kai kiaurymė atvira | |
Pastūma fz apdirbant plieną < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Drožlių griovelių skaičius | 4 | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Sriegio gylis | 24 mm | |
Produkto rūšis | Sriegimo freza |
Produkto numeris | 139650 M12 | |
Gamintojo numeris | 139650 M12 |