{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M6 | |
Danga | TiAlN | |
Sriegio tipas | M; M-LH | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | VHM | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Sriegio žingsnis | 1 mm | |
Nominalusis ⌀ DC | 4,9 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 1,02 mm | |
maksimalus darbinis gylis | 9 mm | |
Koto ilgis Ls | 28 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 9 mm | |
Bendras ilgis L | 40 mm | |
Koto ⌀ Ds | 5 mm | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Dantų skaičius Z | 6 | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2×D kai kiaurymė aklinoji; iki 2×D, kai kiaurymė atvira | |
Pastūma fz apdirbant plieną < 1400 N/mm2 | 0,035 mm | |
Pastūma fz apdirbant CFK | 0,06 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Drožlių griovelių skaičius | 6 | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Vidiniam / išoriniam naudojimui | Vidinis | |
Sriegio gylis | 12 mm | |
Produkto rūšis | Sriegimo freza |
Produkto numeris | 139610 M6 | |
EAN / GTIN | 4045197509734 | |
Gamintojo numeris | 139610 M6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Vienadantė sriegio freza 2×D, TiAlN, M: M6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
166,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
135 vnt. yra sandėlyje
201,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
352,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
55 vnt. yra sandėlyje
147,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | žalia | žalia | raudona | žalia |
Profilio kampas | 60 laipsniai | 60 laipsniai | 60 laipsniai | 60 laipsniai |
Sriegio norma | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne |
Koto ilgis Ls | 28 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM | VHM |
Produkto rūšis | Sriegimo freza | Sriegimo freza | Sriegimo freza | Sriegimo freza |