{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M5 | |
Danga | TiAlN | |
Sriegio tipas | M; M-LH | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | VHM | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Sriegio žingsnis | 0,8 mm | |
Nominalusis ⌀ DC | 4,1 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 0,82 mm | |
maksimalus darbinis gylis | 9 mm | |
Koto ilgis Ls | 28 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 9 mm | |
Bendras ilgis L | 40 mm | |
Koto ⌀ Ds | 5 mm | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Dantų skaičius Z | 6 | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2×D kai kiaurymė aklinoji; iki 2×D, kai kiaurymė atvira | |
Pastūma fz apdirbant plieną < 1400 N/mm2 | 0,028 mm | |
Pastūma fz apdirbant CFK | 0,05 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Drožlių griovelių skaičius | 6 | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Vidiniam / išoriniam naudojimui | Vidinis | |
Sriegio gylis | 10 mm | |
Produkto rūšis | Sriegimo freza |
Produkto numeris | 139610 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197509727 | |
Gamintojo numeris | 139610 M5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Vienadantė sriegio freza 2×D, TiAlN, M: M5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje
166,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
47 vnt. yra sandėlyje
201,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
321,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje
133,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Drožlių griovelių skaičius | 6 | 4 | 4 | 3 |
Spalvinis žymėjimas | žalia | žalia | raudona | žalia |
Bendras ilgis L | 40 mm | 56 mm | 52 mm | 55 mm |
Sriegio dydis | M5 | M5 | M5 | M5 |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM | VHM |
Sriegio gylis | 10 mm | 15 mm | 7,65 mm | 10,8 mm |