{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | G1/4 | |
Danga | TiAlN | |
Sriegio tipas | G; G-LH | |
Profilio kampas | 55 laipsniai | |
Ašmenys | VHM | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 2×D, kai kiaurymė atvira | |
Gilinimo pakopos kampas | 90 laipsniai | |
Pjovimo kryptis | kairinis | |
Sriegio žingsnis | 1,337 mm | |
Vijų skaičius colyje | 19 | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 9,8 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis lc | 4,5 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 30 mm | |
Koto ilgis Ls | 40,5 mm | |
Bendras ilgis L | 72 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Kakliuko ⌀ D1 | 7,74 mm | |
Programavimo spindulys | 4,9 mm | |
Pastūma fz pliene < 65 HRC | 0,01 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Drožlių griovelių skaičius | 4 | |
Vidiniam / išoriniam naudojimui | Vidus | |
Sriegio gylis | 30 | |
Produkto rūšis | Gręžimo ir sriegimo freza |
Produkto numeris | 139527 G1/4 | |
EAN / GTIN | 4067263118107 | |
Gamintojo numeris | 139527 G1/4 |