{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | G1/2 | |
Danga | TiAlN | |
Sriegio tipas | G; G-LH | |
Profilio kampas | 55 laipsniai | |
Ašmenys | VHM | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 2×D, kai kiaurymė atvira | |
Gilinimo pakopos kampas | 90 laipsniai | |
Pjovimo kryptis | kairinis | |
Sriegio žingsnis | 1,814 mm | |
Vijų skaičius colyje | 14 | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 15,7 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis lc | 6 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 47 mm | |
Koto ilgis Ls | 51,2 mm | |
Bendras ilgis L | 100 mm | |
Koto ⌀ Ds | 16 mm | |
Kakliuko ⌀ D1 | 12,92 mm | |
Programavimo spindulys | 7,85 mm | |
Pastūma fz pliene < 65 HRC | 0,01 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Drožlių griovelių skaičius | 4 | |
Vidiniam / išoriniam naudojimui | Vidus | |
Sriegio gylis | 47 | |
Produkto rūšis | Gręžimo ir sriegimo freza |
Produkto numeris | 139527 G1/2 | |
EAN / GTIN | 4067263118091 | |
Gamintojo numeris | 139527 G1/2 |