{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Danga | TiAlN | |
Sriegio tipas | UNF | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E PM | |
Norma | DIN 2174 | |
Tolerancijos klasė | 2BX | |
Kreipiančiosios dalies forma | E | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 0,529 mm | |
Vijų skaičius colyje | 48 | |
Sriegio ⌀ | 2,84 mm | |
Bendras ilgis L | 56 mm | |
Koto ⌀ Ds | 3,5 mm | |
Koto kvadratas □ | 2,7 mm | |
Srieginės kiaurymės ⌀ orientacinis dydis | 2,6 mm | |
Drožlių griovelių skaičius | 4 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Sriegio gylis | 8,52 mm | |
Serija | Master Form | |
Produkto rūšis | Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis |
Produkto numeris | 139495 4-48 | |
EAN / GTIN | 4062406707132 | |
Gamintojo numeris | 139495 4-48 |