{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | G1/8 | |
Danga | TiAlN | |
Sriegio tipas | G | |
Profilio kampas | 55 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E PM | |
Norma | DIN 2189 | |
Tolerancijos klasė | ISO 228 X | |
Kreipiančiosios dalies forma | C | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 0,907 mm | |
Vijų skaičius colyje | 28 | |
Sriegio ⌀ | 9,73 mm | |
Bendras ilgis L | 90 mm | |
Koto ⌀ Ds | 7 mm | |
Koto kvadratas □ | 5,5 mm | |
Srieginės kiaurymės ⌀ orientacinis dydis | 9,25 mm | |
Drožlių griovelių skaičius | 6 | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | |
Sriegio gylis | 29,19 mm | |
Serija | Master Form | |
Produkto rūšis | Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis |
Produkto numeris | 139425 G1/8 | |
EAN / GTIN | 4062406375140 | |
Gamintojo numeris | 139425 G1/8 |