GARANT Master Form Steel mašininis valcuojantis sriegiklis su tepimo grioveliais HSS-E-PM 2-56

Prekės Nr.: 139485 2-56
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

UNC Vnt. kaina su PVM
  • Sriegio tipas: UNC
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E PM
  • Norma: DIN 2174
  • Tolerancijos klasė: 2BX

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Danga TiAlN
    Sriegio tipas UNC
    Profilio kampas 60 laipsniai
    Ašmenys HSS E PM
    Norma DIN 2174
    Tolerancijos klasė 2BX
    Kreipiančiosios dalies forma E
    Kotas Cilindrinis kotas su h9
    Vidinis aušinimas ne
    Naudojama, kai gręžimo tipas iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira
    Pjovimo kryptis dešinin.
    Sriegio žingsnis 0,454 mm
    Vijų skaičius colyje 56
    Sriegio ⌀ 2,18 mm
    Bendras ilgis L 45 mm
    Koto ⌀ Ds 2,8 mm
    Koto kvadratas □ 2,1 mm
    Srieginės kiaurymės ⌀ orientacinis dydis 2 mm
    Drožlių griovelių skaičius 3
    Pjovimo briaunų skaičius Z 3
    Sriegio gylis 6,54 mm
    Serija Master Form
    Produkto rūšis Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 139485 2-56
    EAN / GTIN 4062406706913
    Gamintojo numeris 139485 2-56

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    38
    Plienas <500 N/mm²
    P
    37
    Plienas <750 N/mm²
    P
    35
    Plienas <900 N/mm²
    P
    27
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    18
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    12
    INOX <900 N/mm²
    M
    12
    INOX >900 N/mm²
    M
    7
    CuZn
    N
    22
    Alyva
     
    drėgnas, maks.
     
    šlapias, min.
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Naujausios kartos našus valcuojantis sriegiklis, specialiai sukurta naudoti apdirbant plieno medžiagas.
    • Optimizuota daugiakampio geometrija mažesniam sukimo momentui.
    • Daugiasluoksnė HIPMS danga užtikrina aukštą atsparumą dilimui.
    • HSS-E-PM substratas užtikrina maksimalų proceso patikimumą.

    DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ 3/8; ≈ DIN 376 ≥ 7/16).
    Forma E (pradinė dalis 1,5 - 2 greičiai). Skirta giliems sriegiams. Sriegis formuojamas iki pat kiaurymės dugno.

    Paskirtis:

    UNC coliniams stambiems sriegiams ASME-B1.1.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį