{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Danga | TiAlN | |
Sriegio tipas | UNC | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E PM | |
Norma | DIN 2174 | |
Tolerancijos klasė | 2BX | |
Kreipiančiosios dalies forma | E | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 1,814 mm | |
Vijų skaičius colyje | 14 | |
Sriegio ⌀ | 11,11 mm | |
Bendras ilgis L | 100 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
Koto kvadratas □ | 6,2 mm | |
Srieginės kiaurymės ⌀ orientacinis dydis | 10,25 mm | |
Drožlių griovelių skaičius | 7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 7 | |
Sriegio gylis | 33,33 mm | |
Serija | Master Form | |
Produkto rūšis | Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis |
Produkto numeris | 139485 7/16-14 | |
EAN / GTIN | 4062406707095 | |
Gamintojo numeris | 139485 7/16-14 |