{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | G1/2 | |
Danga | TiAlN | |
Sriegio tipas | G | |
Profilio kampas | 55 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E PM | |
Norma | DIN 2189 | |
Tolerancijos klasė | ISO 228 X | |
Kreipiančiosios dalies forma | C | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 1,814 mm | |
Vijų skaičius colyje | 14 | |
Sriegio ⌀ | 20,96 mm | |
Bendras ilgis L | 125 mm | |
Koto ⌀ Ds | 16 mm | |
Koto kvadratas □ | 12 mm | |
Srieginės kiaurymės ⌀ orientacinis dydis | 20,05 mm | |
Drožlių griovelių skaičius | 8 | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 8 | |
Sriegio gylis | 62,88 mm | |
Serija | Master Form | |
Produkto rūšis | Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis |
Produkto numeris | 139415 G1/2 | |
EAN / GTIN | 4062406384029 | |
Gamintojo numeris | 139415 G1/2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Form Steel mašininis valcuojantis sriegiklis su tepimo grioveliais HSS-E-PM, TiAlN, G: G1/2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje
189,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
270,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
131,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
270,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
239,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Sriegio tipas | G | G | G | G | G |
Ašmenys | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E PM | HSS E PM |
Tolerancijos klasė | ISO 228 X | ISO 228 X | ISO 228 X | ISO 228 X | ISO 228 X |
Sriegio gylis | 62,88 mm | 62,88 mm | 62,88 mm | 62,88 mm | 62,88 mm |
Koto ⌀ Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Srieginės kiaurymės ⌀ orientacinis dydis | 20,05 mm | 20,05 mm | 20,05 mm | 20,05 mm | 20,05 mm |