{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M20×1,5 | |
Danga | TiAlN | |
Sriegio tipas | MF | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 2X 6HX | |
Kreipiančiosios dalies forma | C | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 1,5 mm | |
Bendras ilgis L | 125 mm | |
Koto ⌀ Ds | 16 mm | |
Koto kvadratas □ | 12 mm | |
Srieginės kiaurymės ⌀ orientacinis dydis | 19,35 mm | |
Sriegio ⌀ | 20 mm | |
Drožlių griovelių skaičius | 7 | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 7 | |
Sriegio gylis | 60 mm | |
Produkto rūšis | Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis |
Produkto numeris | 139372 20X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197447074 | |
Gamintojo numeris | 139372 20X1,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mašininis valcuojantis sriegiklis su tepimo grioveliais HSS-E 20X1,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
155,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
285,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
187,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Drožlių griovelių skaičius | 7 | 8 | 8 |
Profilio kampas | 60 laipsniai | 60 laipsniai | 60 laipsniai |
Bendras ilgis L | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Sriegio tipas | MF | MF | MF |
Sriegio žingsnis | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Pjovimo kryptis | dešinin. | dešinin. | dešinin. |
Koto ⌀ Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm |