{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M18×1,5 | |
Danga | TiAlN | |
Sriegio tipas | MF | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 2X 6HX | |
Kreipiančiosios dalies forma | C | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 1,5 mm | |
Bendras ilgis L | 110 mm | |
Koto ⌀ Ds | 14 mm | |
Koto kvadratas □ | 11 mm | |
Srieginės kiaurymės ⌀ orientacinis dydis | 17,35 mm | |
Sriegio ⌀ | 18 mm | |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Sriegio gylis | 54 mm | |
Produkto rūšis | Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis |
Produkto numeris | 139372 18X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197447067 | |
Gamintojo numeris | 139372 18X1,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mašininis valcuojantis sriegiklis su tepimo grioveliais HSS-E 18X1,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
129,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
155,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | 8 |
Danga | TiAlN | TiAlN |
Sriegio norma | DIN 13 | DIN 13 |
Sriegio žingsnis | 1,5 mm | 1,5 mm |
Pjovimo kryptis | dešinin. | dešinin. |
Sriegio gylis | 54 mm | 54 mm |
Produkto rūšis | Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis | Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis |