Mašininis sinchroninis valcuojantis sriegiklis su tepimo grioveliais VHM vid. auš., TiAlN, M: M8

Prekės Nr.: 139244 M8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M Vnt. kaina su PVM
  • Sriegio tipas: M
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Sriegio norma: DIN 13

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M8
Danga TiAlN
Sriegio tipas M
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Sriegio norma DIN 13
Tolerancijos klasė ISO 2X 6HX
Kreipiančiosios dalies forma C
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas taip
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis dešinin.
Sriegio žingsnis 1,25 mm
Bendras ilgis L 90 mm
Koto ⌀ Ds 8 mm
Koto kvadratas □ 6,2 mm
Srieginės kiaurymės ⌀ orientacinis dydis 7,45 mm
Sriegio ⌀ 8 mm
Koto tolerancija h6
Drožlių griovelių skaičius 5
Spalvinis žymėjimas be
Pjovimo briaunų skaičius Z 5
Sriegio gylis 24 mm
Produkto rūšis Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 139244 M8
EAN / GTIN 4045197273505
Gamintojo numeris 139244 M8

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
53
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
53
Al >10 % Si
N
50
Plienas <500 N/mm²
P
55
Plienas <750 N/mm²
P
50
Plienas <900 N/mm²
P
47
Plienas <1100 N/mm²
P
43
Plienas <1400 N/mm²
P
36
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Speciali sriegiklio vijų geometrija ir kotas pagal DIN 6535-HA staklėms su sinchroninio suklio pavara. Su tepimo grioveliais žymiai geresnis sriegio vijų sutepimas, sriegiant gilias kiaurymes. Speciali VHM įrankinė medžiaga užtikrina didesnį pjovimo greitį ir ilgesnę eksploatavimo trukmę. TiAlN ir slystamosios medžiagos danga padidina grąžto atsparumą dilimui bei apsaugo nuo drožlės prilipimo.
Su vidiniu aušinimu, geras pasirinkimas sriegiant aklinąsias kiaurymes.

Pastaba:

Skirta sinchronizuotiems sukliams, GARANT greitojo keitimo sriegimo griebtuvai Nr. 338100338121 su minimalia ilgio kompensacija (MLA) užtikrina saugų apdirbimo procesą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį