{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M5 | |
Danga | TiAlN | |
Sriegio tipas | M | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 2X 6HX | |
Kreipiančiosios dalies forma | C | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 0,8 mm | |
Bendras ilgis L | 70 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Koto kvadratas □ | 4,9 mm | |
Srieginės kiaurymės ⌀ orientacinis dydis | 4,65 mm | |
Sriegio ⌀ | 5 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Drožlių griovelių skaičius | 5 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 5 | |
Sriegio gylis | 15 mm | |
Produkto rūšis | Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis |
Produkto numeris | 139244 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197365699 | |
Gamintojo numeris | 139244 M5 |