Mašininis valcuojantis sriegiklis su tepimo grioveliais HSS-E-PM forma C 7GX, TiAlN, M: M6

Prekės Nr.: 139207 M6
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
149 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M Vnt. kaina su PVM
  • Sriegio tipas: M
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E PM
  • Norma: DIN 2174
  • Sriegio norma: DIN 13

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M6
Danga TiAlN
Sriegio tipas M
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS E PM
Norma DIN 2174
Sriegio norma DIN 13
Tolerancijos klasė 7GX
Kreipiančiosios dalies forma C
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis dešinin.
Sriegio žingsnis 1 mm
Bendras ilgis L 80 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Koto kvadratas □ 4,9 mm
Srieginės kiaurymės ⌀ orientacinis dydis 5,55 mm
Sriegio ⌀ 6 mm
Drožlių griovelių skaičius 5
Spalvinis žymėjimas be
Pjovimo briaunų skaičius Z 5
Sriegio gylis 18 mm
Serija GARANT Master
Produkto rūšis Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 139207 M6
EAN / GTIN 4062406383640
Gamintojo numeris 139207 M6

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
38
Plienas <500 N/mm²
P
37
Plienas <750 N/mm²
P
35
Plienas <900 N/mm²
P
27
Plienas <1100 N/mm²
P
18
Plienas <1400 N/mm²
P
12
INOX <900 N/mm²
M
12
INOX >900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

Naujausios kartos našus valcuojantis sriegiklis, specialiai sukurta naudoti apdirbant plieno medžiagas.
  • Optimizuota daugiakampio geometrija mažesniam sukimo momentui.
  • Daugiasluoksnė HIPMS danga užtikrina aukštą atsparumą dilimui.
  • HSS-E-PM substratas užtikrina maksimalų proceso patikimumą.

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Su tepimo grioveliais žymiai geresnis sriegio vijų sutepimas, sriegiant gilias kiaurymes.
Tolerancijos klasė: 7GX.

Paskirtis:

Ruošiniams su galvanizuota apsaugine danga arba tiems, kurie grūdinami šiek tiek susitraukia.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Mašininis valcuojantis sriegiklis su tepimo grioveliais HSS-E-PM forma C 7GX, TiAlN, M: M6

Mašininis valcuojantis sriegiklis su tepimo grioveliais HSS-E-PM forma C 7GX, TiAlN, M: M6

reikia užklausti
Yra sandėlyje
149 vnt. yra sandėlyje
56,80 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
129 vnt. yra sandėlyje
57,80 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
95 vnt. yra sandėlyje
33,30 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
244 vnt. yra sandėlyje
39,80 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
80 vnt. yra sandėlyje
56,80 €
Pjovimo briaunų skaičius Z 5 5 5 5 5
Profilio kampas 60 laipsniai 60 laipsniai 60 laipsniai 60 laipsniai 60 laipsniai
Vidinis aušinimas ne ne ne ne ne
Kotas Cilindrinis kotas su h9 Cilindrinis kotas su h9 Cilindrinis kotas su h9 Cilindrinis kotas su h9 Cilindrinis kotas su h9
Pjovimo kryptis dešinin. dešinin. dešinin. dešinin. dešinin.
Tolerancijos klasė 7GX ISO 3X 6GX ISO 3X 6GX ISO 3X 6GX ISO 3X 6GX
Srieginės kiaurymės ⌀ orientacinis dydis 5,55 mm 5,55 mm 5,55 mm 5,55 mm 5,55 mm

Iš tos pačios serijos "GARANT Master" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį