{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M2 | |
Danga | TiAlN | |
Sriegio tipas | M | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E PM | |
Norma | DIN 2174 | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 2X 6HX | |
Kreipiančiosios dalies forma | C | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 0,4 mm | |
Bendras ilgis L | 45 mm | |
Koto ⌀ Ds | 2,8 mm | |
Koto kvadratas □ | 2,1 mm | |
Srieginės kiaurymės ⌀ orientacinis dydis | 1,85 mm | |
Sriegio ⌀ | 2 mm | |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
Spalvinis žymėjimas | geltona | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Sriegio gylis | 6 mm | |
Produkto rūšis | Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis |
Produkto numeris | 139171 M2 | |
EAN / GTIN | 4045197541789 | |
Gamintojo numeris | 139171 M2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Mašininis valcuojantis sriegiklis su tepimo grioveliais HSS-E-PM Forma C 6HX, TiAlN, M: M2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
90 vnt. yra sandėlyje
60,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
177 vnt. yra sandėlyje
60,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
233 vnt. yra sandėlyje
36,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
112 vnt. yra sandėlyje
51,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Profilio kampas | 60 laipsniai | 60 laipsniai | 60 laipsniai | 60 laipsniai |
Bendras ilgis L | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Sriegio tipas | M | M | M | M |
Sriegio norma | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Sriegio žingsnis | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Sriegio gylis | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira | iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira | iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira | iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira |